曜日別特売
DLC/6ID Kingbright 可視光LED BIG LAMP KINGBRIGHT 49375175

Kingbright 可視光LED BIG LAMP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(22個)仕様LED色:赤●パッケージタイプ:20 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:6●順方向電圧:6 → 8 V●光度:49 mcd●ピン数:12●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:20 (Dia.) x 13.5mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 20 mm. KingbrightのこのLEDファミリは、20 mmスルーホールLEDです。 この大型ランプは、拡散レンズを備え、さまざまな色を選択可能です。. 20 mm丸型LEDの特長: - 直径20 mmスルーホールパッケージ - 高輝度 - 低消費電力 - 高い信頼性 - 広視野角: 120 ° - 顕著なオン / オフコントラスト - 基板又はソケットへの多様な取り付け注文コード49375175品番DLC/6ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:赤●パッケージタイプ:20 mm●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:6●順方向電圧:6 → 8 V●光度:49 mcd●ピン数:12●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:20 (Dia.) x 13.5mm●レンズ色:赤●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 20 mm. KingbrightのこのLEDファミリは、20 mmスルーホールLEDです。 この大型ランプは、拡散レンズを備え、さまざまな色を選択可能です。. 20 mm丸型LEDの特長: - 直径20 mmスルーホールパッケージ - 高輝度 - 低消費電力 - 高い信頼性 - 広視野角: 120 ° - 顕著なオン / オフコントラスト - 基板又はソケットへの多様な取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする