曜日別特売
L-47XZGC Kingbright 可視光LED Cylindrical KINGBRIGHT 49375279

Kingbright 可視光LED Cylindrical

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(500個)注文コード49375279品番L-47XZGC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,473
販売価格(税別)
30,430
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4.1 V●光度:500 mcd●ピン数:2●ビュー角:130 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:525 nm●寸法:2.9 (Dia.) x 4.3mm●レンズ色:クリア●Kingbrightスルーホール円筒型LEDシリーズ. Kingbrightの円筒型シリーズのスルーホールLEDは、円筒型拡散レンズを備え、3 mm及び5 mmのパッケージから選択可能です。 このLEDは、非常に信頼性が高く、長寿命で頑丈です。 また、消費電力も低くなっています。 Kingbrightの円筒型LEDは、さまざまなスルーホールLED用途のニーズを満たします。. 選択可能な色: 緑、赤、オレンジ、黄 さまざまな視野角RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49375297
2023-02-09
用途: プリアンプのオン・オフインジケータ

砲弾型(頭が平)のLEDは、なかなか見つからない。漸くモノタロウで見つけて、プリアンプに恰好良くおさまっている。ただ、もう少し価格が安価であれば良いのだが。やはり需要と供給の関係か。思うに弾頭型よりも、もっと売れても良い商品だと思うが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする