曜日別特売
KPDA-1806VBC-D Kingbright 可視光LED KPDA KINGBRIGHT 49375446

Kingbright 可視光LED KPDA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:470 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●レンズ色:クリア注文コード49375446品番KPDA-1806VBC-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様LED色:青●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:25°●主波長:470 nm●寸法:1.8 x 0.6 x 1.5mm●レンズ色:クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする