L-7676CSEC-H Kingbright 可視光LED Super Flux KINGBRIGHT 49376417

Kingbright 可視光LED Super Flux

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(75個)注文コード49376417品番L-7676CSEC-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様LED色:赤-オレンジ●パッケージタイプ:Super Flux●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:1.3 cd●ピン数:4●ビュー角:70 °●輝度フラックス:1200 mlm●レンズ形状:ドーム●主波長:625 nm●寸法:7.6 x 7.6 x 4mm●レンズ色:クリア●KingbrightスルーホールSuper Flux LEDシリーズ. KingbrightのSuper Flux LEDランプは高輝度出力を持ち、高電流動作向けに設計されています。 Super Flux LEDは、低い消費電力で均一な色出力を提供し、低い熱抵抗を備えています。 またこの低プロファイルパッケージは、高い信頼性と耐久性を兼ね備えています。 Super Flux LEDは高い材料効率を持ち、将来の電気費用とメンテナンス費用を削減します。 Super Fluxデバイスに適した用途には、車載外部照明、電気標識、特殊照明などが含まれます。. 様々な色と視野角を用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする