仕様LED色:緑●パッケージタイプ:Super Flux●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:4 V●光度:2.5 cd●ピン数:4●ビュー角:70 °●輝度フラックス:4500 mlm●レンズ形状:ドーム●主波長:525 nm●寸法:7.6 x 7.6 x 4mm●シリーズ:Super Flux●KingbrightスルーホールSuper Flux LEDシリーズ. KingbrightのSuper Flux LEDランプは高輝度出力を持ち、高電流動作向けに設計されています。 Super Flux LEDは、低い消費電力で均一な色出力を提供し、低い熱抵抗を備えています。 またこの低プロファイルパッケージは、高い信頼性と耐久性を兼ね備えています。 Super Flux LEDは高い材料効率を持ち、将来の電気費用とメンテナンス費用を削減します。 Super Fluxデバイスに適した用途には、車載外部照明、電気標識、特殊照明などが含まれます。. 様々な色と視野角を用意