曜日別特売

ヘルメット No.310F

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
オレンジ
内容量1個注文コード49378358品番No.310F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
材質ABS樹脂オレンジ質量(g)約373サイズ(cm)53~61規格厚生労働省保護帽検定合格品内装G型内装衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応材質(あごひも)ポリエステル名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49378394
2019-08-05
用途: 足場作業用
ウエストライティングサービス業

野外で足場に照明を設置するために装備してます。
軽量で普通に使用できますが夏場は通気口が無いため蒸れます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする