曜日別特売
TBC23-12SURKCGKWA Kingbright 文字高 58mm ドットマトリクス LED KINGBRIGHT 49381238

Kingbright 文字高 58mm ドットマトリクス LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(8個)注文コード49381238品番TBC23-12SURKCGKWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ディスプレイタイプ:ドットマトリックス●LED色:緑,赤●主波長:570 / 630 nm●文字幅:58mm●文字高さ:58mm●共通接続:カソード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:9.2mm●光度:51000 ucd、110000 ucd●表面色:グレイ●電力消失:75mW●シリーズ:TBC23●KingbrightドットマトリックスLEDディスプレイ8 x 8 - 58 mm. このKingbright製のドットマトリックスディスプレイのファミリには、さまざまな単色及び2色オプションを用意しています。 これらの58 mmディスプレイは8 x 8ドットマトリックスを搭載しています。 5 mmの各ドットは、高いコントラストと光出力を発揮します。. 8 x 8ドットマトリックス マトリックスの高さ: 2.3インチ ドットサイズ: 5 mm 色: 赤 / 緑、赤、緑、黄 低電流動作 機械的に頑丈な構造 グレーの背景に白色のドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする