- 仕様
- シリーズ:CLIPLINE UTTB●ケーブルサイズ:26 → 12 AWG●色:グレー●定格電流:22A●端子方法:スクリュー●定格電圧:400 V●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応