曜日別特売
95 12 165 T Knipex ニッパー KNIPEX(クニペックス) 49383487

Knipex ニッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:165mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:50mm●カットタイプ:埋込型●Knipexケーブルカッター. 銅及びアルミ単線ケーブル及びより線ケーブルの切断用 つぶれや変形なしでスムーズかつきれいに切断可能 鋼線や硬銅線の切断には不適 精密研磨と硬化処理を施した刃 片手操作で容易に切断可能 調整可能なボルト式ジョイント、ゆるみ止めねじ 高品位特殊工具鋼、鍛造、油焼入れ 指の挟み込み防止用ガード 工具を繋ぐための繋ぎ紐用環付き注文コード49383487品番95 12 165 T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
仕様タイプ:ケーブルせん断はさみ●全体長:165mm●材料カット:アルミ、銅●切断能力:50mm●カットタイプ:埋込型●Knipexケーブルカッター. 銅及びアルミ単線ケーブル及びより線ケーブルの切断用 つぶれや変形なしでスムーズかつきれいに切断可能 鋼線や硬銅線の切断には不適 精密研磨と硬化処理を施した刃 片手操作で容易に切断可能 調整可能なボルト式ジョイント、ゆるみ止めねじ 高品位特殊工具鋼、鍛造、油焼入れ 指の挟み込み防止用ガード 工具を繋ぐための繋ぎ紐用環付きRoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4938348795 12 165 T896119969512-165T95 12 165 T ケーブルカッター(落下防止ツール付き) KNIPEX(クニペックス) 89611996ケーブルカッター(落下防止ツール付き)KNIPEX(クニペックス)1丁
8,698
税込9,568
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする