KNIPEX(クニペックス)
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:140mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め●DIN ISO 5749. VDE傾斜ニッパー. 油焼き及び耐性加工を施したクロムめっきクロムバナジウム電炉鋼製傾斜ニッパー 硬鋼及び軟鋼を正確に切断するための高周波焼き入れ加工 滑りにくい複合素材ハンドル ヘビーデューティな連続使用に耐える変形角度の優れた、鍛造ピボット軸の傾斜パワーニッパー
注文コード
49383758
品番
70 06 140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:140mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:4mm●カットタイプ:斜め●DIN ISO 5749. VDE傾斜ニッパー. 油焼き及び耐性加工を施したクロムめっきクロムバナジウム電炉鋼製傾斜ニッパー 硬鋼及び軟鋼を正確に切断するための高周波焼き入れ加工 滑りにくい複合素材ハンドル ヘビーデューティな連続使用に耐える変形角度の優れた、鍛造ピボット軸の傾斜パワーニッパー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49383758
70 06 140
19076085
7006-140SB
絶縁斜ニッパー 1000V
KNIPEX(クニペックス)
1丁
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました