曜日別特売
79 12 125 RS Knipex ワイヤカッター KNIPEX(クニペックス) 49384074

Knipex ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:斜め●全体長:125mm●材料カット:硬線、ピアノ線、軟線●切断能力:1.7mm●カットタイプ:斜め●精密電子傾斜ニッパー. 非常に精密な切断加工用の精密プライヤ デリケートなコンポーネントの正確な切断用 精密研磨済みの、非常に小さいベベルを持つ鋭い切れ刃 高周波焼入れ加工を施した硬度64 HRCの切れ刃 ねじ付きジョイント: プライヤの正確なゼロバックラッシュ操作 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかでスムーズ つや消し仕上げ ボールベアリングクロムスチール、鍛造、油焼き加工注文コード49384074品番79 12 125 RS
参考基準価格(税別)¥16,850販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様タイプ:斜め●全体長:125mm●材料カット:硬線、ピアノ線、軟線●切断能力:1.7mm●カットタイプ:斜め●精密電子傾斜ニッパー. 非常に精密な切断加工用の精密プライヤ デリケートなコンポーネントの正確な切断用 精密研磨済みの、非常に小さいベベルを持つ鋭い切れ刃 高周波焼入れ加工を施した硬度64 HRCの切れ刃 ねじ付きジョイント: プライヤの正確なゼロバックラッシュ操作 低摩擦の二重スプリングを採用しているため、開くときに動きが緩やかでスムーズ つや消し仕上げ ボールベアリングクロムスチール、鍛造、油焼き加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする