KNIPEX(クニペックス)
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:120mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●ESD精密傾斜ニッパー. 合金のボールベアリングスチール製の傾斜ニッパー セルフロック機構のねじを接合した精密な切断部、開口部全体の遊びなし 反射を防止する研磨仕上げのヘッド 摩擦の少ない開口のばね 滑りにくい静電気散逸製の複合素材ハンドル. 精密傾斜ニッパー
注文コード
49384083
品番
79 22 120 ESD
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:120mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●ESD精密傾斜ニッパー. 合金のボールベアリングスチール製の傾斜ニッパー セルフロック機構のねじを接合した精密な切断部、開口部全体の遊びなし 反射を防止する研磨仕上げのヘッド 摩擦の少ない開口のばね 滑りにくい静電気散逸製の複合素材ハンドル. 精密傾斜ニッパー