KNIPEX(クニペックス)
Knipex ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:120mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:斜め
注文コード
49384099
品番
79 22 120
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:120mm●材料カット:硬線、軟線●切断能力:1.3mm●カットタイプ:斜め