内容量1個仕様タイプ:ラチェット式ケーブルカッター●全体長:250mm●切断能力:32mm●VDEラチェット式ケーブルカッター. 銅 / アルミケーブルの切断用、1芯 / 多芯線 鋼線やワイヤロープの切断には不適 精密研磨と硬化処理を施した刃 ラチェット原理により、片手で操作可能 極めて優れた圧力伝達率により、最小限の力で高い切断性能を発揮 2段階のラチェット駆動で簡単に切断 ガード付き 高品質工具鋼製、鍛造、油焼き加工 IEC60900、DIN EN60900注文コード49384239品番95 36 250