内容量1個仕様コイル電圧:24V dc●スイッチング電流:10 A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:44.5mm●シリーズ:KSL●高さ:26mm●寸法:44.5 x 10.5 x 26mm●入力電流:35mA●特殊機能:高突入電流●KSLシリーズ単相SSR. Kudom KSLシリーズの単相DC出力、基板実装ソリッドステートリレーです。 KSLリレーの負荷電流は3 A / 5 A / 10 Aで、様々な制御電圧オプションを用意しています。 MOSFET出力を備え、突入電流に対する耐性が高く、DCモータ制御、DC電源、電気機械デバイスなどの産業用途に最適です。. 基板実装 光絶縁 Mosfet出力 低ON抵抗 絶縁耐性: 2500 V rms RoHS対応注文コード49406833品番KSL100D10-H