KA 102 Z KWR 静電気防止袋 KWR 49407567

KWR 静電気防止袋

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様色:銀●閉鎖型:ファスナー●パッケージごとの数量:10●高さ:305 mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:あり●帯電防止:あり●バブルバッグ:なし●湿気バリア:なし●EN61340-5-1に適合:あり注文コード49407567品番KA 102 Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様色:銀●閉鎖型:ファスナー●パッケージごとの数量:10●高さ:305 mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:あり●帯電防止:あり●バブルバッグ:なし●湿気バリア:なし●EN61340-5-1に適合:あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49407549
2022-03-11
用途: 2.5インチのHDDを入れたかったが…

2.5インチのHDD保管用にチャック付袋が10枚程度欲しかった。手持ちの袋の高さの内寸法が125mmだったので大丈夫だろうと思ったが入らず,唖然。モノタロウさん,商品の寸法は記載してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする