曜日別特売
CP1.4-17-045L Laird Technologies ペルチェモジュール LAIRD TECHNOLOGIES 49407689

Laird Technologies ペルチェモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大冷却能力:10.9W 、 最高温度差:+74℃ 、 電流 Max:8.5A 、 最大電圧:2.19V 、 アクティブエリア:15 x 15mm 、 アクティブエリアの長さ:15mm 、 アクティブエリアの厚さ:3.3mm 、 アクティブエリアの幅:15mm 、 熱電モジュール、Laird Technologies. これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。 これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。 ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。注文コード49407689品番CP1.4-17-045L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様最大冷却能力:10.9W 、 最高温度差:+74℃ 、 電流 Max:8.5A 、 最大電圧:2.19V 、 アクティブエリア:15 x 15mm 、 アクティブエリアの長さ:15mm 、 アクティブエリアの厚さ:3.3mm 、 アクティブエリアの幅:15mm 、 熱電モジュール、Laird Technologies. これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。 これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。 ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする