内容量1個仕様最大冷却能力:21.3W 、 最高温度差:+75℃ 、 電流 Max:9A 、 最大電圧:3.9V dc 、 アクティブエリア:29.7 x 29.7mm 、 アクティブエリアの長さ:29.7mm 、 アクティブエリアの厚さ:5.6mm 、 アクティブエリアの幅:29.7mm 、 熱電モジュール、Laird Technologies. これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。 これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。 ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。注文コード49407725品番CP2-31-10L