内容量1個仕様最大冷却能力:34.51W●最高温度差:+83K●電流 Max:6A●最大電圧:15.5V●アクティブエリア:40 x 40mm●アクティブエリアの長さ:40mm●アクティブエリアの厚さ:7.5mm●アクティブエリアの幅:40mm●熱電モジュール、Laird Technologies. これらのGlobal Component Sourcing製のヒートポンプは、ペルチェ効率を使用して該当する用途から熱を除去します。 これらの製品は、特にスペースやアクセスに制限のある用途に適しています。 ペルチェ効率ヒートポンプは、従来の冷却ソリューションと比べてコスト効果も高くなります。注文コード49407743品番2SC055045-127-63L