曜日別特売
53111210+53119110 Lapp ケーブルグランド LAPP 49408933

Lapp ケーブルグランド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:4.5mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262に準拠したストレインリリーフ. SKINTOP IP69K ST-Mメトリックナイロン製グランド. LappのSkintop STシリーズのケーブルグランドは、頑丈なポリアミド構造で、高度な環境保護を実現しています。接続先がパネル、ジャンクションボックス、又は機械ケーシングのどれであっても、このケーブルグランドはケーブル管理で簡単に設置できるソリューションです。 シンプルなねじ込み式設計のSkintop STシリーズは、短時間で組み立て可能で、優れたストレインリリーフを備えた可変クランプ範囲を実現します。 このケーブルグランドは、優れた耐熱性、機械耐性、耐油性も備えています。恒久的な振動防止機能も備えており、産業環境で重機に使用する場合に最適です。 このシリーズのグランドにはメートル系のタイプがあります。 特長と利点 取り付けが簡単 幅広いクランプ範囲 メートル系 IP68、5バールの保護 機械耐性 耐熱性 耐油性 耐薬品性 振動保護 用途 Skintop STシリーズのケーブルグランドは、事前に開けた穴から、ワイヤやケーブルをパネル式ハウジングに挿入する必要があるときはいつでも使用できます。省スペース設計により、以下の用途に最適です。 機械及び機器製造 光起電力 / 太陽光発電技術 制御とオートメーション技術 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密閉され、定格圧力が5バールとなっています。つまり、埃の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ Skintop STケーブルグランドは、対応するメトリックサイズのナイロンロックナットと併用できます。 444-2975 444-2975 は、グレーのM12ロックナット、IP68 444-2981 444-2981 は、グレーのM16ロックナット、IP68 444-2997 444-2997 は、グレーのM20ロックナット、IP68 444-3007 444-3007 は、グレーのM25ロックナット、IP68 444-3013 444-3013 は、グレーのM32ロックナット、IP68 444-3079 444-3079 は、グレーのM12ロックナット、IP68 444-3085 444-3085 は、黒色のM16ロックナット、IP68 444-3108 444-3108 は、黒色のM20ロックナット、IP68 444-3114 444-3114 は、黒色のM25ロックナット、IP68 444-3120 444-3120 は、黒色のM32ロックナット、IP68 811-0821 811-0821 は、黒色のM12ロックナット、IP68、100個パック注文コード49408933品番53111210+53119110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様ネジ径:M16 、 材質:ポリアミド 、 最大ケーブル径:10mm 、 最小ケーブル径:4.5mm 、 色:黒 、 IP レーティング:IP69K 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ロックナット付属:あり 、 EN50262に準拠したストレインリリーフ. SKINTOP IP69K ST-Mメトリックナイロン製グランド. LappのSkintop STシリーズのケーブルグランドは、頑丈なポリアミド構造で、高度な環境保護を実現しています。接続先がパネル、ジャンクションボックス、又は機械ケーシングのどれであっても、このケーブルグランドはケーブル管理で簡単に設置できるソリューションです。 シンプルなねじ込み式設計のSkintop STシリーズは、短時間で組み立て可能で、優れたストレインリリーフを備えた可変クランプ範囲を実現します。 このケーブルグランドは、優れた耐熱性、機械耐性、耐油性も備えています。恒久的な振動防止機能も備えており、産業環境で重機に使用する場合に最適です。 このシリーズのグランドにはメートル系のタイプがあります。 特長と利点 取り付けが簡単 幅広いクランプ範囲 メートル系 IP68、5バールの保護 機械耐性 耐熱性 耐油性 耐薬品性 振動保護 用途 Skintop STシリーズのケーブルグランドは、事前に開けた穴から、ワイヤやケーブルをパネル式ハウジングに挿入する必要があるときはいつでも使用できます。省スペース設計により、以下の用途に最適です。 機械及び機器製造 光起電力 / 太陽光発電技術 制御とオートメーション技術 環境 このケーブルグランドはIP68等級で密閉され、定格圧力が5バールとなっています。つまり、埃の侵入に対する保護性能に優れ、浅い水没に耐える防水性を備えています。このため過酷な環境や一部の屋外用途にも適しています。 アクセサリ Skintop STケーブルグランドは、対応するメトリックサイズのナイロンロックナットと併用できます。 444-2975 444-2975 は、グレーのM12ロックナット、IP68 444-2981 444-2981 は、グレーのM16ロックナット、IP68 444-2997 444-2997 は、グレーのM20ロックナット、IP68 444-3007 444-3007 は、グレーのM25ロックナット、IP68 444-3013 444-3013 は、グレーのM32ロックナット、IP68 444-3079 444-3079 は、グレーのM12ロックナット、IP68 444-3085 444-3085 は、黒色のM16ロックナット、IP68 444-3108 444-3108 は、黒色のM20ロックナット、IP68 444-3114 444-3114 は、黒色のM25ロックナット、IP68 444-3120 444-3120 は、黒色のM32ロックナット、IP68 811-0821 811-0821 は、黒色のM12ロックナット、IP68、100個パックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする