LAPP
LFLEX(R) Lapp 多芯ケーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(100m)
仕様
コア数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●シース色:黒●外径:5.4mm●動作温度 Max:+90℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●許容電圧:300 V●最小曲げ半径:3 x 直径
注文コード
49412467
品番
7038894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー:Lapp
ブランド:LFLEX(R)
仕様
コア数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●シース色:黒●外径:5.4mm●動作温度 Max:+90℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●許容電圧:300 V●最小曲げ半径:3 x 直径
RoHS指令(10物質対応)
対応