曜日別特売
VHR21HDSP10 DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム) 49412877

DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
ケース5mmプラケース・白
内容量1パック(10枚)注文コード49412877品番VHR21HDSP10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
2P方式の製造方法により、安定した記録ができる
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能

タイプ録画用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト録画時間215分記憶容量(GB)8.5入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・白CPRM対応対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49412868
2021-04-09
用途: 録画用
サービス業

録画用、安価(最安値かは不明)だが今のところチャンと録画出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする