Verbatim(バーベイタム)
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
注文コード
49412913
品番
VHW12NP10V1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制
自社製造の国産スタンパーによる安心設計
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度
1~2倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmプラケース・透明
タイプ
録画用
種類
DVD-RW
構造
片面1層
レーベル面色
ホワイト
録画時間
120分
記憶容量(GB)
4.7
入数
10枚
CPRM対応
対応