内容量1個シース色燈仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:62.5/125μm●シース色:燈●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. RS Pro標準ファイバーパッチコード - LC / LC. RS Pro LC光ファイバーケーブルシリーズは、光ファイバーパッチケーブルとしても知られています。標準の光ファイバーケーブルには、信号パスを示すために、色分けされたストレインリリーフが付いているデュプレックスリードがあります。. 特長と利点. 研磨セラミックフェルールLCコネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 LC / LCコネクタ シングルモード及びマルチモードを用意 OM1、OM2、OM3又はOS1を用意 一体設計 簡単に使用できるラッチ付きレバーロック機構によって誤脱落を防止。精密ハウジングによって最適なパフォーマンスを実現規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574注文コード49413343品番536-7083