135-648 LC-LC patchlead RS PRO 49413386

LC-LC patchlead

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シース色仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. RS Pro標準ファイバーパッチコード - LC / LC. RS Pro LC光ファイバーケーブルシリーズは、光ファイバーパッチケーブルとしても知られています。標準の光ファイバーケーブルには、信号パスを示すために、色分けされたストレインリリーフが付いているデュプレックスリードがあります。. 特長と利点. 研磨セラミックフェルールLCコネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 LC / LCコネクタ シングルモード及びマルチモードを用意 OM1、OM2、OM3又はOS1を用意 一体設計 簡単に使用できるラッチ付きレバーロック機構によって誤脱落を防止。精密ハウジングによって最適なパフォーマンスを実現注文コード49413386品番135-648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様伝播モード:シングルモード●コア直径:9/125μm●シース色:黄●最小屈曲半径を超えないようにしてください。. RS Pro標準ファイバーパッチコード - LC / LC. RS Pro LC光ファイバーケーブルシリーズは、光ファイバーパッチケーブルとしても知られています。標準の光ファイバーケーブルには、信号パスを示すために、色分けされたストレインリリーフが付いているデュプレックスリードがあります。. 特長と利点. 研磨セラミックフェルールLCコネクタ 低煙性のハロゲンフリー(LSZH)絶縁 LC / LCコネクタ シングルモード及びマルチモードを用意 OM1、OM2、OM3又はOS1を用意 一体設計 簡単に使用できるラッチ付きレバーロック機構によって誤脱落を防止。精密ハウジングによって最適なパフォーマンスを実現シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする