曜日別特売
CP890733 プラグトレイシリーズ(手植用) エフピコチューパ 49417357

プラグトレイシリーズ(手植用)

(29件のレビュー)
取扱い終了
列数
内容量1個注文コード49417357品番CP890733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。

穴数406(14×29)穴径(mm)15.7×15.7材質PS質量(g)155.5外寸(mm)280×545×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79447280
2025-03-06
用途: 播種
農・林・水産業

ホームセンターで入手できなかったので播種作業では
重宝している

対象商品 : 49417314
2022-09-21
用途: 種まき用

花壇を作るのに種から育てるために購入しました。
安くて数回は使えそうです。ペラペラでなく丈夫そうです。
ホームセンターでもなかなか売っていなくて売っていたとしても
まとまった単位での販売。一枚から売っていただけるのはありがたいです。
種から育てた花は愛着もひとしお。おススメです。

対象商品 : 49417323
2022-09-13
用途: 花の種まき用
その他業種

花の種まきに使っています。大きさや深さもちょうど良く植え替えもしやすいです。ただ、土を入れると重みでたわんでしまい縁が割れます。もう少し丈夫な素材ならいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49417348
2022-05-19
用途: 野菜用

野菜の種まきのトレイとして使用しています。培養土の節約になり重宝です。

対象商品 : 49417314
2022-04-01
用途: 育苗時に使用
不動産業

一つのマス目が大きく、また深いので、苗の発芽から成長を円滑に行うことができる。定植もとてもスムーズに植え替えることができる。

対象商品 : 49417314
2021-10-05
用途: 種まきで使用
サービス業

種からトマトやバジルを育てたくて購入しました。大きなプランターにパラパラと種まきするよりも確実に少ない土で育苗できます。

対象商品 : 49417314
2021-04-22
用途: 育苗
農・林・水産業

扱いやすく 良かったです。
不良品もなく 作業しやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 49417314
2022-04-10
用途: 野菜などの播種用
農・林・水産業

今まで使用していた物が硬化し割れが発生したため購入しました、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする