曜日別特売
CP782251 サンボードン #20 プラマーク付き エフピコチューパ 49417542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンボードン #20 プラマーク付き

(3件のレビュー)
取扱い終了
短辺(mm)100
長辺(mm)1000
穴数
内容量1パック(100枚)注文コード49417542品番CP782251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質OPP長辺(mm)1000短辺(mm)100質量(g)4.6厚さ#25穴の有無
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417524
2022-08-27
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

梱包状態が悪かったのか、届いたときは品物に斜めに折り目がついており残念な気持ちになりましたが、折り目を伸ばして重しを載せてしばらく置いていたら、何事もなかったかのようにきれいになり問題ありませんでした。使い勝手はとてもよく満足しております。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 49417506
2020-04-11
用途: 野菜の梱包
農・林・水産業

葉ニンニクに使ってます。ちょうど良い長さです!!!

対象商品 : 49417506
2019-03-29
用途: 野菜の出荷用
農・林・水産業

今まで#25番の物を使用していましたが、野菜自体が軽量なので
#20番に変えてみました。
透明度も高く、裂けたり破けたりもせず使用出来ています。
これからもリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする