エフピコチューパ
SB じゃがいもFP-25M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(100枚)
注文コード
49417646
品番
CP782307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
穴数
2
材質
OPP
質量(g)
2.2
厚さ
#25
外寸(mm)
175×270
寸法(幅W×長さL)(mm)
175×270
穴の有無
有