曜日別特売
CP782317 SB セロリーOP-4 エフピコチューパ 49417707

SB セロリーOP-4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード49417707品番CP782317
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
穴数4材質OPP質量(g)3.3厚さ#25外寸(mm)120×600寸法(幅W×長さL)(mm)120×600穴の有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする