CP782323 KP-2フレッシュほうれん草 エフピコチューパ 49417734

KP-2フレッシュほうれん草

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード49417734品番CP782323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
材質OPP質量(g)2.2厚さ#20外寸(mm)280/120×300穴の有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417734
2020-08-22
用途: 直売所でのほうれん草の販売
小林農園農・林・水産業

一枚当たりの単価が約5円と安価なので助かっています。ほうれん草の袋は縦が300㎝~360㎝が一般的です。本商品は300㎝ですのでぎりぎりLサイズが収まります。ほうれん草の文字も濃い紫で読みやすいと思います。同じデザインで何種類か筍となるサイズを用意いただければ尚使いやすいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする