曜日別特売
CP782339 SB(FP33)新鮮レタス エフピコチューパ 49417786

SB(FP33)新鮮レタス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(200枚)注文コード49417786品番CP782339
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質OPP厚さ(mm)0.015質量(g)2.8外寸(mm)450×450寸法(幅W×長さL)(mm)450×450穴の有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49417786
2018-05-28
用途: レタス用包装紙
農・林・水産業

この包装紙を使用するようになったら売り上げが良くなりました。バーコードがありますが何のためですか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする