曜日別特売
CP78C003 サンボードン#20 プラマーク付き エフピコチューパ 49417935

サンボードン#20 プラマーク付き

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100枚)穴数4サイズ(号)13注文コード49417935品番CP78C003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。

穴数4材質OPP長辺(mm)380短辺(mm)260サイズ(号)13質量(g)3.6厚さ#20穴の有無
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 【イベント使用】お菓子を入れる袋にしました。

通常は、ピーマンなどを入れる袋だと思いますが、ハロウィンの際にお菓子を入れて、ハロウィン柄に印刷したヘッドトッパーで留めて、お配りしました。
袋自体に穴が開いているので、空気穴を空ける必要が無く、静電気で手にまとわりつくことも無く、とても便利に使いました。なにより、ラッピング用のOPPバックよりもかなり安価で済んだし大満足です。

対象商品 : 49417926
2022-08-03
用途: 野菜の出荷に
農・林・水産業

今回、コストメリット比較で3社品購入しました。袋の厚さは0.02ミリですが、0.025ミリと比較して今のところ、実用上問題ありません。透明度が1社より落ちますが、値段が1番安いのでこれからはこちらの商品にしようかと思っています。

対象商品 : 49417883
2022-07-26
用途: エディブルフラワーの出荷
農・林・水産業

曇りがなく夕方までクリアに商品が見えています。
また、生鮮さも維持されています。

対象商品 : 49417883
2022-02-28
用途: トマトを入れて、直売所で、販売しています。
株式会社 テピア・シード農・林・水産業

様々な、FG袋がありますが、入れた物が映えます。
少しね、お値段は、高いけどね。
良いと思います。

対象商品 : 49417935
2018-05-16
用途: 野菜袋詰
農・林・水産業

早急に欲しい時に迅速な対応をしていただいたので大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 49417944
2018-01-18
用途: 野菜の袋詰め
農・林・水産業

折り返して使う分には、やはりよく破れますが、普通のポリエチレン袋よりも高級感があるので、買い続けています。国産で安い単価重視

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする