エフピコチューパ
サンボードン#25 プラマーク付き 化粧箱入り
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(1000枚)
1パック(100枚)
1パック(1000枚)
短辺(mm)
200
150
180
200
230
260
長辺(mm)
300
250
300
270
340
380
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
49418215
品番
CP78C017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
優しく包んで、新鮮さおいしさをそのままに抜群の陳列効果を発揮します。
穴数
4
材質
OPP
長辺(mm)
300
短辺(mm)
200
質量(g)
2.7
厚さ
#25
穴の有無
有
注意
※袋サイズ別(野菜果物の適正表)を箱裏面に表示しております。