内容量1箱(180個)仕様シリーズ:Veronica●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●ビュー角:41 → 53 °●寸法:22.5 x 22.5 x 12.2mm●高さ:12.2mm●キット内容:レンズ●長さ:22.5mm●幅:22.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VERONICAシリーズLEDレンズ. LEDil製のVERONICAシリーズは、正方形又は丸型ベースの丸型LEDレンズのファミリです。 これらの製品は、樹脂で密閉して取り付けるTIRレンズです。VERONICAレンズは、光学素子、構造ホルダ、シーリング表面としても機能します。 屋内及び屋外の用途向けに設計されたVERONICAレンズは、最高IPx8のIP等級で使用できます。 この製品は単一のLEDと併用できます。スポットから広角に至るさまざまなビーム角に対応し、楕円ビームオプションにも対応しています。 VERONICAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 VERONICA-SQレンズは、標準のVERONICAレンズよりもフットプリントがわずかに小さく、粘着テープを使用して簡単に取り付けることができます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたVERONICAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 VERONICAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49418566品番CA14442_VERONICA-SQ-W