内容量1袋(4個)仕様シリーズ:Strada-Module●レンズ形状:長方形●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:街路照明●添付方法:接着剤、ピン、ねじ●寸法:50 50 7.3mm●透明/拡散:クリア●高さ:7.3mm●キット内容:レンズ●長さ:50mm●幅:50mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL STRADA-Module x 2シリーズLEDレンズ. STRADA LEDレンズは、元は街路照明用途向けにデザインされたものです。 現在では、その他の用途に適したレンズもSTRADAファミリに含まれるようになりました。 STRADA x 2モジュールは、単一の50 mm正方形アレイに4枚のレンズを収納できます。 この製品は単品のレンズよりもコスト効果が高く、より容易にシーリングを行えます。 STRADA x 2モジュールには、中央にねじ用の取り付け穴が付いています。 これらの製品を積み重ねる場合、4本の追加のねじを使用してレンズを固定できます。 光学等級のPMMAを使用して作成されたSTRADA x 2レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 位置決めピンと接着剤を使用して所定の位置に固定します。 STRADA x 2レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49419144品番C12419_STRADA-2X2-A-T