曜日別特売
CA13726_VERONICA-SQ-O LEDiL LEDレンズ LEDIL 49419616

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)仕様シリーズ:Veronica●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●添付方法:ピン、テープ●寸法:22.5 x 22.5 x 12.2mm●高さ:12.2mm●キット内容:レンズ●長さ:22.5mm●幅:22.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VERONICAシリーズLEDレンズ. LEDil製のVERONICAシリーズは、正方形又は丸型ベースの丸型LEDレンズのファミリです。 これらの製品は、樹脂で密閉して取り付けるTIRレンズです。VERONICAレンズは、光学素子、構造ホルダ、シーリング表面としても機能します。 屋内及び屋外の用途向けに設計されたVERONICAレンズは、最高IPx8のIP等級で使用できます。 この製品は単一のLEDと併用できます。スポットから広角に至るさまざまなビーム角に対応し、楕円ビームオプションにも対応しています。 VERONICAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 VERONICA-SQレンズは、標準のVERONICAレンズよりもフットプリントがわずかに小さく、粘着テープを使用して簡単に取り付けることができます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたVERONICAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 VERONICAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49419616品番CA13726_VERONICA-SQ-O
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様シリーズ:Veronica●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:角型●添付方法:ピン、テープ●寸法:22.5 x 22.5 x 12.2mm●高さ:12.2mm●キット内容:レンズ●長さ:22.5mm●幅:22.5mm●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL VERONICAシリーズLEDレンズ. LEDil製のVERONICAシリーズは、正方形又は丸型ベースの丸型LEDレンズのファミリです。 これらの製品は、樹脂で密閉して取り付けるTIRレンズです。VERONICAレンズは、光学素子、構造ホルダ、シーリング表面としても機能します。 屋内及び屋外の用途向けに設計されたVERONICAレンズは、最高IPx8のIP等級で使用できます。 この製品は単一のLEDと併用できます。スポットから広角に至るさまざまなビーム角に対応し、楕円ビームオプションにも対応しています。 VERONICAレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 VERONICA-SQレンズは、標準のVERONICAレンズよりもフットプリントがわずかに小さく、粘着テープを使用して簡単に取り付けることができます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたVERONICAレンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 VERONICAレンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする