曜日別特売
CA12427_TINA3-WW LEDiL LEDレンズ LEDIL 49420395

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:Tina3●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:56 → 68 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:16.1 x 6.9mm●直径:16.1mm●高さ:6.9mm●キット内容:ホルダ、レンズ、光学素子、ピン●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TINA3シリーズLEDレンズ. LEDilのTINA3シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 TINA3レンズには、白のPCホルダが付属しています。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズを備えています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA3レンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたTINA3レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA3レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。注文コード49420395品番CA12427_TINA3-WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様シリーズ:Tina3●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:円形●ビュー角:56 → 68 °●添付方法:ピン、テープ●寸法:16.1 x 6.9mm●直径:16.1mm●高さ:6.9mm●キット内容:ホルダ、レンズ、光学素子、ピン●生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。. LEDiL TINA3シリーズLEDレンズ. LEDilのTINA3シリーズは、直径16 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 TINA3レンズには、白のPCホルダが付属しています。 このシリーズは、単一LEDに対応した設計で、クリアレンズを備えています。 また、スポットから超広角に至るまでのさまざまなビーム角に対応し、さらには楕円ビームオプションにも対応しています。 TINA3レンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたTINA3レンズは、紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 このレンズは、粘着テープで固定されます。 TINA3レンズは、多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする