THECUT
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(5個)
刃径(Φmm)
14
11
14
3.4
4.5
5.5
6.6
9
3.4/4.5/5.5/6.6/9
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49420543
品番
CBDS-V M12
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質
ハイス
寸法L(mm)
120
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
溝長(mm)
75
刃径(Φmm)
14
シャンク径(mm)
12
先端角(°)
118