CBDS-V M5 ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT 49420577

CBDS-V M5 ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT 49420577
CBDS-V M5 ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT 49420577

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)5.5
内容量1本注文コード49420577品番CBDS-V M5
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP

材質ハイス寸法L(mm)80表面処理V1(TiAlNコーティング)溝長(mm)45刃径(Φmm)5.5シャンク径(mm)8先端角(°)118寸法D(mm)10.5寸法l1(mm)20寸法l2(mm)45寸法Ds(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする