CBDS-V 5Pセット ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT 49420604

CBDS-V 5Pセット ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT 49420604
CBDS-V 5Pセット ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUT 49420604

ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
刃径(Φmm)3.4/4.5/5.5/6.6/9
内容量1セット(5個)注文コード49420604品番CBDS-V 5Pセット
参考基準価格(税別)¥21,670販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP

材質ハイス寸法L(mm)65,70,80,90,100表面処理V1(TiAlNコーティング)溝長(mm)31,35,45,55,62刃径(Φmm)3.4/4.5/5.5/6.6/9シャンク径(mm)6,8,10,12先端角(°)118
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする