THECUT
超硬2枚刃アルミ用ロングエンドミル (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(4本)
1セット(7本)
刃径(Φmm)
4
3
4
5
6
8
10
12
6/8/10/12
3/4/5/6/8/10/12
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49422275
品番
IC2ALL 4.0
参考基準価格(税別)
¥6,210
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー
刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
刃径(Φmm)
4
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
65
ねじれ角(°)
45
加工内容
側面加工