曜日別特売
IC2BHT 4R 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT 49422388

IC2BHT 4R 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT 49422388
IC2BHT 4R 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT 49422388

新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)8
内容量1本注文コード49422388品番IC2BHT 4R
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。
高速機での使用にも対応。
長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。

刃径(Φmm)8柄径(Φmm)8刃長(mm)16全長(mm)60材質超微粒子超硬(MG)刃数2シャンク径(Φmm)8表面処理V3(TiSiN)コーティングコーナーR(mm)4R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)4刃径公差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする