曜日別特売
FP15072_ZORYA-SC-C LEDiL LEDレンズ LEDIL 49422398

LEDiL LEDレンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:ZORYA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●ビュー角:340 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:HEKLAアダプタ●寸法:55 Dia. x 35mm●透明/拡散:クリア●直径:55mm●高さ:35mm●キット内容:コネクタ注文コード49422398品番FP15072_ZORYA-SC-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様シリーズ:ZORYA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●ビュー角:340 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:HEKLAアダプタ●寸法:55 Dia. x 35mm●透明/拡散:クリア●直径:55mm●高さ:35mm●キット内容:コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする