LEDIL
LEDiL LEDレンズ LEDiL HEKLA用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:69.9 Dia. x 16.6mm●透明/拡散:クリア●直径:55mm●高さ:16.6mm●キット内容:ホルダC
注文コード
49422407
品番
FN15973_RONDA-REC-60-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Ronda●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:長方形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●添付方法:ソケット●併用可能製品:LEDiL HEKLA●寸法:69.9 Dia. x 16.6mm●透明/拡散:クリア●直径:55mm●高さ:16.6mm●キット内容:ホルダC
RoHS指令(10物質対応)
対応