THECUT
超硬2枚刃ボールエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5本)
1本
1セット(3本)
1セット(5本)
刃径(Φmm)
1R/2R/3R/4R/5R
1
2
20
3
4
6
8
10
12
16
3R/4R/5R
1R/2R/3R/4R/5R
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
49422528
品番
IC2MBV 5Pセット
参考基準価格(税別)
¥22,810
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
寸法D(mm)
1R/2R/3R/4R/5R
R公差(mm)
0.01
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1R/2R/3R/4R/5R
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
35
加工内容
R加工、曲面加工