曜日別特売
IC2RBV 4R 8×16×100×8 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT 49422598

IC2RBV 4R 8×16×100×8 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT 49422598
IC2RBV 4R 8×16×100×8 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT 49422598

高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
ボール半径R(mm)4
全長(mm)100
内容量1本注文コード49422598品番IC2RBV 4R 8×16×100×8
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。
エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。
高速機での使用にも対応。

公差D(mm)0~-0.02寸法D(mm)8寸法Dh6(mm)8寸法L(mm)100公差L(mm)±1.0R公差(mm)±0.01寸法R(mm)4寸法l(mm)16公差l(mm)0~0.5材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2全長(mm)100刃長(mm)16シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8表面処理S4(AlTixN・3800Hv)ボール半径R(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする