※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット(7本)
1本
1セット(4本)
1セット(7本)
刃径(Φmm)
3/4/5/6/8/10/12
3
4
5
6
8
10
12
16
20
6/8/10/12
3/4/5/6/8/10/12
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(7本)
注文コード
49422713
品番
IC2SLV 7Pセット
参考基準価格(税別)
¥34,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
TiAlNコートで寿命UP
刃径(Φmm)
3/4/5/6/8/10/12
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
35
加工内容
溝加工、側面加工