曜日別特売
IC3ALS 4.0 超硬3枚刃アルミ用エンドミル  (ザ・)カットミル THECUT 49423237

IC3ALS 4.0 超硬3枚刃アルミ用エンドミル  (ザ・)カットミル THECUT 49423237
IC3ALS 4.0 超硬3枚刃アルミ用エンドミル  (ザ・)カットミル THECUT 49423237

超硬3枚刃アルミ用エンドミル (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)4
内容量1本注文コード49423237品番IC3ALS 4.0
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
切削バランスに優れた3枚刃を採用
刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
高剛性のショート刃長で高能率加工

刃径(Φmm)4材質超微粒子超硬(MG)刃数3全長(mm)50刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)45加工内容溝加工、側面加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする