曜日別特売
IC4MRS 8×0.3R 超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT 49423718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC4MRS 8×0.3R 超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT 49423718
IC4MRS 8×0.3R 超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT 49423718

超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)8
シャンク径(Φmm)8
コーナーR(mm)0.3
刃長(mm)19
内容量1本注文コード49423718品番IC4MRS 8×0.3R
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

S3コートで寿命UP

全長(mm)60刃長(mm)19シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)8寸法R(mm)0.3材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)コーナーR(mm)0.3R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする