THECUT
超硬4枚刃ラフィングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1セット(4本)
刃径(Φmm)
10
10
12
16
20
6
8
6/8/10/12
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49423745
品番
IC4RFE 10.0
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
圧倒的コストパフォーマンスを実現
生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
TiAlNコートで寿命UP
4枚刃仕様で安定な加工
刃径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬
全長(mm)
90
表面処理
V1(TiAlNコーティング)
ねじれ角(°)
35
刃径公差(mm)
0~-0.07
加工内容
溝加工、側面加工